missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide itaconique 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Itaconic Acid |
| Point de fusion | 167 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 130.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1125 |
| TSCA | Oui |