missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isovanilline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isovanillin |
| Point de fusion | 114 °C |
| Quantité | 250 g |
| Poids de formule | 152.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1200 |
| RTECSNumber | CU6540000 |
| TSCA | Oui |