missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isothiazole 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Isothiazole |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 114 °C |
| Quantité | 200 mg |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 85.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| TSCA | Non |