missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Isotemp Congélateur Chest ULT de la série IUE
Description
- Le H-drive Information Center (HIC) combine une température facile à lire avec des boutons tactiles capacitifs simples dans un écran de 5,6 pouces
- Trois tailles (3, 13 et 20 pi³) pour répondre à une variété de besoins d’entreposage et de spécifications d’empreinte en laboratoire
- Un confort client amélioré grâce à une nouvelle poignée ergonomique, un écran à contraste élevé et facile à lire, et un espace de travail supplémentaire pratique
- Compatible avec la plupart des systèmes de rack, y compris une gamme complète de Thermo Scientific™ racks pour boîtes, microplates, Thermo Scientific™ Matrix™; et Nunc™ CryoBank™ tubes
- Caractéristiques de sécurité incluant les réglages d’alarme et la porte à clé
- Des coûts CVC plus faibles grâce à une moindre émission de chaleur dans l’environnement
- Les réfrigérants naturels et la mousse de polyuréthane avec un agent soufflant non-HFC n’ayant aucun GWP, rendant la série conforme aux États-Unis. Politique d’alternatives significatives de l’Agence de protection de l’environnement (SNAP), les normes F-Gas de l’Union européenne et d’autres normes de durabilité
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Congélateur ULT de dispositifs médicaux de classe II |
| Capacité (impériale) | 3 pi³. |
| Capacité (métrique) | 85 L |
| Plage de températures | -50 °C à -86 °C |
| Style de porte | Solide horizontal |
| Nb de portes | 1 |
| Matériau de la hotte | Acier laminé à froid |
| Isolation | Mousse de polyuréthane |
| Intérieure | Acier inoxydable |
| Finition extérieure | Acier peint |
| Afficher plus de résultats |