missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Entreposage de matériaux inflammables combiné réfrigérateur/congélateur
Description
- Des réfrigérants HC verts et naturels
- Joints de joint en vinyle magnétique pour un joint de porte positif
- Isolation et liquide de refroidissement sans CFC
- Trois tablettes ajustables et trois tablettes de porte dans la section réfrigérateur
- Thermostat hydraulique; Ventilation à débit naturel réglable
- Intérieur en plastique ABS avec extérieur en acier émaillé
- Dégivrage manuel
- Le réfrigérateur/congélateur a des portes séparées
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Congélateur/réfrigérateur de stockage de matériaux inflammables |
| Capacité (impériale) | 7,1 pi³ |
| Capacité (métrique) | 201 L |
| Plage de températures | °1 C à 12 °C |
| Réfrigérant | R600a |
| Style de porte | Articulé |
| Nb de portes | 2 (2 compartiments) |
| Côté charnière | D’accord |
| Tablettes | 3 Ajustable |
| Matériau de la hotte | Cold-rolled Steel |
| Afficher plus de résultats |