missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isoproturon 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isoproturon |
| Point de fusion | 158 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 206.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | YT0170000 |
| TSCA | Non |