missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isopropylidenemalononitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isopropylidenemalononitrile |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 112 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3276 |
| Poids de formule | 106.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |