missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydrobromure d’isopropylamine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isopropylamine Hydrobromide |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 140.02 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (N,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |