missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alcool isopropylique 99,5+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isopropyl Alcohol [for Spectrophotometry] |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 82 °C |
| Quantité | 100 mL |
| Numéro UN | 1219 |
| Poids de formule | 60.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,5% (GC) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0207 |
| RTECSNumber | NT8050000 |
| TSCA | Oui |