missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isopropyle 4-hydroxybenzoate 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isopropyl 4-Hydroxybenzoate [for Biochemical Research] |
| Point de fusion | 86 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 160 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 180.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (T) |
| Forme physique | Poudre ou éclats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1585 |
| RTECSNumber | DH2250000 |
| TSCA | Non |