missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétate d’isopropényle 98,0+%. TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isopropenyl Acetate |
| Point de fusion | -93 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 97 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2403 |
| Poids de formule | 100.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0729 |
| RTECSNumber | UD4200000 |
| TSCA | Oui |