missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isoprène (stabilisé avec TBC) 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isoprene (stabilized with TBC) |
| Point de fusion | -146 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 35 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1218 |
| Poids de formule | 68.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0020 |
| RTECSNumber | NT4037000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |