missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isophthalonitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isophthalonitrile |
| Point de fusion | 162 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 250 g |
| Poids de formule | 128.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1799 |
| RTECSNumber | CZ1900000 |
| TSCA | Oui |