missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isophtalaldéhyde, 98%
Description
L’isophtalaldéhyde est utilisé dans la synthèse du complexe binucléaire de ruthéne. Il participe à la réaction de condensation de Knoevenagel catalysée par les bases.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isophtalaldéhyde est utilisé dans la synthèse du complexe binucléaire de ruthéne. Il participe à la réaction de condensation de Knoevenagel catalysée par les bases.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Sensible à l’air. Entreposez le produit à température ambiante. Évitez les agents oxydants.
L’isophtalaldéhyde est utilisé dans la synthèse du complexe binucléaire de ruthéne. Il participe à la réaction de condensation de Knoevenagel catalysée par les bases.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Notes
Sensible à l’air. Entreposez le produit à température ambiante. Évitez les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isophthalaldehyde |
| Point de fusion | 85°C to 91°C |
| Point d’ébullition | 136°C (17 mmHg) |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1561038 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Renseignements sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de formule | 134.13 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 210-935-8 |
| RTECSNumber | NT1981000 |
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Température ambiante; Conserver sous azote |
RUO – Usage réservé à la recherche