missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isophorondiamine (mélange cis et trans- 99,0%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isophoronediamine (cis- and trans- mixture) |
| Point de fusion | 10 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 247 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 2289 |
| Poids de formule | 170.30 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2286 |
| TSCA | Oui |