missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure d’isonicotinoyle chlorhydrate 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isonicotinoyl Chloride Hydrochloride |
| Point de fusion | 160 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 178.01 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |