missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isobutyronitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isobutyronitrile |
| Point de fusion | -72 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 108 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2284 |
| Poids de formule | 69.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1510 |
| RTECSNumber | TZ4900000 |
| TSCA | Oui |