missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isobutyramide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isobutyramide |
| Point de fusion | 128 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 87.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | TX1475000 |
| TSCA | Oui |