missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
oxyde d’isobutylène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isobutylene Oxide |
| Couleur | Incolore |
| pH | 6.7 |
| Point d’ébullition | 52 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 72.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0229 |
| RTECSNumber | TZ3580000 |
| TSCA | Oui |