missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydrobromure d’isobutylamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isobutylamine Hydrobromide |
| Point de fusion | 182 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 154.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (N,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |