missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éther vinylique isobutylique (stabilisé avec KOH) 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isobutyl Vinyl Ether (stabilized with KOH) |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 83 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1304 |
| Poids de formule | 100.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0372 |
| RTECSNumber | KO1300000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |