missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydroacrylate d’isobutyle (stabilisé avec le QG) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isobutyl Methacrylate (stabilized with HQ) |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 155 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2283 |
| Poids de formule | 142.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1039 |
| RTECSNumber | OZ4900000 |
| TSCA | Oui |