missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isobutyl Cyanoacétate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isobutyl Cyanoacetate |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 223°C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 141.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1549 |
| RTECSNumber | AG4250000 |
| TSCA | Yes |