missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Butyrate d’isobutyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isobutyl Butyrate |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 157 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 3272 |
| Poids de formule | 144.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0779 |
| RTECSNumber | ET5020000 |
| TSCA | Oui |