missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isobutène (environ 15% dans le tétrahydrofurane), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isobutene (ca. 15% in Tetrahydrofuran) |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 100 mL |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 56.11 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0016 |
| RTECSNumber | UD089000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |