missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthacrylate d’isobornyle (stabilisé avec MEHQ) 85,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isobornyl Methacrylate (stabilized with MEHQ) |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 129 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 222.33 |
| Pourcentage de pureté | ≥85,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-1492 |
| TSCA | Oui |