missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isoamyl propionate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isoamyl Propionate |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 161 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3272 |
| Poids de formule | 144.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0774 |
| RTECSNumber | NT0190000 |
| TSCA | Oui |