missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isoamyl acétate 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Isoamyl Acetate |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 141 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1104 |
| Poids de formule | 130.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (2)-0733 |
| RTECSNumber | NS9800000 |
| TSCA | Oui |