missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isoamyl 4-hydroxybenzoate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Isoamyl 4-Hydroxybenzoate |
| Point de fusion | 62 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 242 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 208.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1585 |
| TSCA | Oui |