missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ismatec™ IPC Pompes péristaltiques numériques
Description
Spécifications
Spécifications
| Channels | 12 |
| Control Type | Clavier à membrane |
| Display Type | DEL |
| Flow Rate | 0,002 à 44 mL/min par canal |
| Motor Speed | 0,4 à 45 tr/min |
| Reversible | Non |
| Includes | Cartouche click-n-go et cordon d’alimentation |
| Electrical Requirements | 50 Hz |
| Voltage | 230 VAC |