missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pièces de fer, formes irrégulières, 25 mm (1,0 po) & de plaisir, 99,97+% (base métallique)
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Gris |
| Nom ou substance chimique | Iron |
| Aspect | Pièces grises de forme irrégulière |
| Quantité | 5 kg |
| Fourchette de pourcentages d’essai | >99,97% (base des métaux) |
| Forme | Pièces irrégulières |
| Poids de formule | 55.847 |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-096-4 |
RUO – Usage réservé à la recherche