missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gluconate de fer(II) hydrate 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Iron(II) Gluconate Hydrate |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 446.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (T) |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | LZ5180000 |
| TSCA | Non |