missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Poids à crochet en fer
Description
- Poids à crochet en fer massif
- Des crochets rétractables sont inclus de chaque côté pour relier les poids en tandem
- Les crochets se connectent au poids par un trou foré, permettant au poids de reposer sur une surface plane lorsque le crochet est retiré
- Le poids est peint en noir avec une valeur de poids jaune peinte sur le dessus
Warranty
Garantie limitée du fabricant d’un an
Spécifications
Spécifications
| Product Type | Poids cylindrique |
| Material | Fer |
| Weight (Metric) | 500 g |
| Length (Metric) | 5.7 cm |
| For Use With (Application) | Étalonnage, mesure de masse, expériences physiques |
| Includes | 1 poids, 2 crochets |
| Quantity | 1 |