missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IR 775 Chlorure 90,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | IR 775 Chloride |
| Point de fusion | 215 °C |
| Couleur | Vert |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 519.55 |
| Pourcentage de pureté | ≥90,0% (N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |