missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromure d’Ipratropium monohydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ipratropium Bromide Monohydrate |
| Point de fusion | 231 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 412.37 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | YM3700000 |
| TSCA | Non |