Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ionomycine, 96%
Description
L’acide libre d’ionomycine est un outil bénéfique en recherche pour augmenter les niveaux intracellulaires de calcium. De plus, cet antibiotique peut être utilisé pour étudier le transport du calcium à travers la membrane plasmique. Il a été démontré qu’il induit la démyélinisation centrale, inhibe les canaux TREK-1 bovins surrénaliens et régule la division cellulaire des cellules B humaines matures. Il est utilisé pour étudier les effets du flux calcique sur le stress du réticulum endoplasmique (RE), le stress mitochondrial et les mécanismes intrinsèques de l’apoptose. Il est également utilisé pour stimuler la production intracellulaire des cytokines, de l’interféron, de la perforine, de l’IL-2 et de l’IL-4, généralement en conjonction avec le PMA.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 1 mg |
| Aperçu général | Incolore |
| Contenu et stockage | -30 °C à -10 °C |
| À utiliser avec (application) | Ionophore calcique hautement sélectif et puissant |
| Essai | 98% |
| Poids de formule | 709.02 |
| Odeur | Comme de l’alcool |
| Type de produit | Ionomycine |
| Forme | Solution dans l’éthanol |
RUO – Usage réservé à la recherche