missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vérification de l’instrument Standard 6 pour la chromatographie ionique, SPEX CertiPrep™
Description
Comprend
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité selon ISO/IEC 17025 et le guide ISO/IEC 34, fiche de données de sécurité
Standard inorganique fabriqué pour AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| HPO 4-2 | 150 μg/mL |
| SO 4-2 | 150 μg/mL |
| Br- | 100 μg/mL |
| Cl- | 50 μg/mL |
| NO 2-N | 25 μg/mL |
| NO 3-N | 25 μg/mL |
| F- | 20 μg/mL |
Certifications
Accrédité par A2LA pour ISO/IEC 17025 et ISO/IEC Guide 34 et certifié par UL-DQS jusqu’à ISO 9001
Compliance
Plainte GHS/OSHA
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Instrument Check Standard 6 |
| Emballage | Bouteille en LDPE triple lixivié |
| Certificat d’analyse | Avec certificat d’analyse |
| Notes sur la concentration ou la composition | Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des impuretés métalliques traces est indiquée sur le certificat d’analyse. |
| Technique | Chromatographie ionique |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Type de solution | Standard Solution |
| Catégorie | Matériel de référence certifié |
| Solvant ou matrice | Eau |
| Quantité | 125 mL |
| Afficher plus de résultats |
Produit destiné uniquement à un usage en laboratoire