missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Iodobenzène 99,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Iodobenzene |
| Point de fusion | -29°C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 188°C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 204.01 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (9)-1501 |
| RTECSNumber | DA3390000 |
| TSCA | Yes |