missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diacétate d’iodobenzène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Iodobenzene Diacetate |
| Point de fusion | 158 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 322.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DA3525000 |
| TSCA | Oui |