missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SYBR™ Tache en gel d’ADN sécuritaire en 1X TAE
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. S33112
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
S33112 4 L
S33111 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. S33112 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur S33112

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Développé spécifiquement pour réduire la mutagénicité afin qu’elle soit moins dangereuse. Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA Gel Stain dans 1X TAE est plus sûr et plus sensible que le bromure d’ethidium pour colorer l’ADN dans des gels d’agarose ou d’acrylamide. La solution prémélangée est disponible en unités de 1L et 4L.

SYBR Safe™ La coloration est non seulement moins mutagène que le bromure d’ethidium, mais la SYBR Safe™ sensibilité à la détection de la teinture′S est meilleure que celle du bromure d’ethidium. SYBR Safe™ La teinture est disponible sous forme de solution prémélangée qui peut être utilisée tout comme une solution de bromure d’ethidium, soit dans le gel pendant l’électrophorèse, soit comme teinture post-traitement. Lié aux acides nucléiques, la coloration fluorescente SYBR Safe™ verte a des maxima d’excitation de fluorescence à ∼280 et ∼502 nm, et un maximum d’émission à ∼530 nm.

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Contenu et stockage • Fourni comme solution prête à l’emploi dans 1X TAE

Stockage à température ambiante dans le contenant d’origine.
Site de détection Détection dans le gel
Méthode de détection Fluorescence
Étiquette ou colorant SYBR Sécurisé
Quantité 4 L
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Molécule cible ADN
Type de produit Colorant pour gel d’ADN

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.