missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Tampon de pré-lyse 384
Description
Comprend
Bouteille de 125 mL
La PureLink plaque de purification des plasmides 384 est conçue pour l’isolation de l’ADN à très haut débit. En utilisant la même technologie que PureLink le 96 Plasmid Purification System, il réduit le temps et les efforts tout en isolant de manière fiable l’ADN plasmidique de haute qualité pour le séquençage de l’ADN, la PCR et la digestion par restriction.
- PureLink 96 : Taille de l’échantillon : culture de 1,3 mL; Ça donne généralement jusqu’à 3 à 5 μg
- PureLink 384 : taille de l’échantillon : culture 200 μL; Ça donne généralement jusqu’à 2-3 μg
- Purifiez simultanément 96 ou 384 échantillons d’ADN plasmidique
- Une méthode de centrifugation unique élimine la contamination croisée
- PureLink Le système de purification des plasmides 96 est conçu pour l’isolation à haut débit des plasmides à grand nombre de copies
- La technologie novatrice élimine la récolte cellulaire longue et les étapes de lyse alcaline, ce qui permet d’économiser temps et efforts
- Le format unique basé sur centrifugation du PureLink système de purification des 96 plasmides élimine la contamination croisée problématique entre puits, un problème critique en analyse PCR et microarray
- L’ADN plasmidique isolé est idéal pour les réactions de séquençage automatisées, offrant des longueurs de lecture supérieures et une qualité de données supérieures
- Les échantillons peuvent être traités 96 à la fois ou en petits intervalles
- PureLink Le système de purification de plasmides 96 est compatible avec une variété de centrifugeuses, robots, dispositifs de pipetage, séquenceurs automatisés et chimies de séquençage
Purification automatisée des acides nucléiques, purification automatisée de l’ADN plasmidique, analyse de purification & de l’ARN de l’ADN &, extraction d’ADN, Miniprep, purification de l’ADN plasmidique
Spécifications
Spécifications
| Tampon | Tampon de lyse |
| Contenu et stockage | 125 ml Les PureLink™ 96 composants sont expédiés à température ambiante. À la réception, conservez les composants à température ambiante. |
| À utiliser avec (application) | Réaction de séquençage automatisée |
| Gamme de produit | PureLink |
| Quantité | 125 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.