missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Cuvettes d’électroporation, 0,2 cm

Numéro de catalogue. P45050
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 chacun
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P45050 50 chacun
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. P45050 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur P45050
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

L’électroporation utilise de courtes impulsions électriques à haute tension pour franchir la membrane cellulaire et introduire directement l’ADN dans les cellules. Ces cuvettes sont spécialement conçues pour permettre d’atteindre une grande efficacité de transformation de l’ADN lors de l’introduction de l’ADN dans les cellules bactériennes, levures, fongiques et mammifères.

L’électroporation utilise de courtes impulsions électriques à haute tension pour franchir la membrane cellulaire et introduire directement l’ADN dans les cellules. Ces cuvettes sont spécialement conçues pour permettre d’atteindre une grande efficacité de transformation de l’ADN lors de l’introduction de l’ADN dans les cellules bactériennes, levures, fongiques et mammifères.

Nos cuvettes d’électroporation sont fabriquées avec précision à partir de matériaux de la plus haute qualité afin d’assurer des résultats de transformation optimaux et reproductibles.

Caractéristiques
• des cuvettes d’électroporation Compatible avec pratiquement tous les dispositifs d’électroporation courants Irradiés au gamma et emballés individuellement pour assurer la•
stérilité Bouchon à pression codé par couleur pour une identification facile de la taille de l’écart (bouchon bleu pour cuvette de 0,2 cm)

Note :
• Les cuvettes d’électroporation sont recommandées pour toutes nos cellules compétentes en électroporation.

Spécifications

À utiliser avec (équipement) Dispositif d’électroporation
Type de produit Cuvette d’électroporation
Diamètre (métrique) 0.2 cm
Quantité 50 chacun
Contenu et stockage • 50 cuvettes

stériles emballées individuellement à conserver à température ambiante.

Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.