Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Échelle ADN de 1 Ko Plus

Description
Comprend
E-Gel™ L’échelle ADN 1 Kb Plus est fournie à 0,035 μg/μL en Tris-HCl 10 mM (pH 7,5), 1 mM EDTA (pH 8,0), 0,0075% de XCFF, 0,05% de tartrazine et 5% de glycérol. Comprend 500 μL de l’échelle E-Gel 1 Kb plus ADN, assez pour 100 charges
L’échelle E-Gel™ d’ADN 1Kb Plus est composée de 20 bandes d’ADN double-brin hautement purifiées, couvrant de 100 à 12 000 paires de bases. L’échelle comporte 12 bandes espacées uniformément allant de 1 Kb à 12 Kb, une bande d’orientation rapide à 1 650 paires de bases qui forme un doublet distinct avec une bande de 2 Kb, et sept bandes de taille ronde inférieure à 1 Kb. L’échelle d’ADN E-Gel 1Kb Plus est spécialement formulée avec un minimum de sels pour fonctionner exceptionnellement bien sur E-Gel™ EX les gels d’agarose préfabriqués. Contrairement à d’autres échelles ADN, l’E-Gel 1Kb Plus DNA Ladder a été spécialement conçue pour avoir des bandes de tailles rondes et faciles à retenir. La disposition logique des bandes et le double d’identification rapide permettent des estimations rapides et faciles de la taille de la bande d’un coup d’œil.
- Tailles de bande rondes et faciles à retenir
- Large plage de tailles (100 pb, –12 Kb)
- Formulé spécifiquement pour les gels E-Gel EX
- Stable à température ambiante pour un stockage facile
- L’échelle simple répond à la plupart des besoins
- Formulation prête à l’emploi pour les gels E-Gel et E-Gel EX
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel d’acide nucléique et transfert
Order Info
Conditions d’expédition : Approuvé pour l’expédition à température ambiante ou sur glace humide ou sèche
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | • 2 x 1 mL E-Gel 1 Ko Plus Échelle • ADN 1 mL 1 mL 1 x E-Gel Échantillon tampon Conserver à température ambiante ou à 4 °C pendant jusqu’à 6 mois. Pour des périodes plus longues, conservez à -20 °C. |
| Concentration | 0,025 μg/μL |
| Type de gel | Agarose |
| Prêt à charger | Oui |
| Volume de charge de l’échantillon | 1 mL |
| Plage de tailles | 100 à 15 000 pb |
| Volume (métrique) | 2 x 1000 μL |
| Compatibilité avec le gel | E-Gel™ Gels d’agarose |
| Structure des acides nucléiques | ADN linéaire |
| Quantité | 100 applications |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.