Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 96 marqueurs d’ADN à haute portée

Description
Comprend
Le E-Gel™ marqueur d’ADN de plage élevée est fourni à 10 μg/mL dans 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 1 mM d’EDTA, 0,0025% de bleu de bromophénol, 5% de glycérol; Pour 100 applications
Conçue spécifiquement pour la séparation transparente des bandes sur E-Gel™ 96 gels, cette échelle contient 5 bandes allant de 400 à 10 000 pb. Cette échelle est fournie prémélangée dans un tampon de chargement optimisé en E-Gel. Compatible avec E-Gel™ des gels 48 E-Gel™ , E-Gel™ 96.
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel d’acide nucléique et transfert
Order Info
Conditions d’expédition : Approuvé pour expédition à température ambiante ou sur glace humide
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | • 2 x 1 mL E-Gel 96 High Range DNA Ladder • 1 mL 1X E-Gel Charger tampon à température ambiante ou à 4 °C pendant jusqu’à 6 mois. Pour des périodes plus longues, conservez à -20 °C. |
| Concentration | 0,005 μg/μL |
| Type de gel | Agarose |
| Prêt à charger | Oui |
| Volume de charge de l’échantillon | 1 mL |
| Plage de tailles | 400 à 10 000 pb |
| Volume (métrique) | 2 x 1000 μL |
| Compatibilité avec le gel | E-Gel™ Gels d’agarose |
| Quantité | 100 applications |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Approuvé pour expédition à température ambiante ou sur glace sèche |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.