Learn More
Invitrogen™ BioPrime™ Système total de marquage génomique FFPE
Description
Comprend
Alexa Fluor™ 3 FFPE 10X nucléotidiques et Alexa Fluor™ 5 FFPE 10X Nucléotidiques, fragment d’Exo-Klenow (40U/μL), 5mM EDTA, 2,5X Random Primers, ADN témoin (spermatozoïdes de saumon) et eau traitée au DEPC, 10X nucléotidiques, Purelink™ colonnes de purification de l’ADN génomique et tampons de purification.
Les protocoles précédents nécessitaient de grandes quantités d’ADN de très haute qualité, ce qui est souvent difficile à obtenir à partir du matériel FFPE. Avec une méthode d’amplification aléatoire des premiers (RPA), utilisant des mélanges d’étiquetage spécifiquement formulés pour les échantillons FFPE, BioPrime™ le système total de marquage génomique FFPE génère des rendements élevés d’ADN marqué, qui sont les plus représentatifs de l’échantillon de départ. Une précision accrue des appels est obtenue grâce à des rendements plus élevés de matériel étiqueté sur le tableau, ce qui vous donne des appels plus précis.
Ce kit complet et complet est optimisé pour fonctionner sur une plus grande variété de contenus d’entrée d’échantillons sans besoin de pré-amplification. Un fragment d’exo-Klenow d’ADN polymérase I très concentré dans une réaction limitée permet des rendements d’ADN génomique et robustes d’entrée d’ADN génomique FFPE. BioPrime™ Le total pour Agilent™ l’aCGH est fourni avec Purelink™ une purification qui permet une faible élution, éliminant ainsi le besoin d’étapes complexes de réduction de volume. Purelink™ La purification réduit aussi le fond de fond dû au saignement de colorant que l’on trouve dans d’autres systèmes de purification. Un mélange nucléotidique marqué par colorant optimisé avec de nouveaux liaisons dNTP, de nouveaux colorants spécifiques Alexa Fluor™ à l’application 3 et 5, ainsi qu’une chimie tampon améliorée réduisent la variation du marquage et augmentent le signal sur bruit sur les réseaux. Les spectres d’excitation et d’émission de Alexa Fluor™ 3 et 5 colorants conviennent aux scanners conventionnels à deux couleurs sans avoir besoin de modifier les réglages. Les kits complets sont testés par lots pour garantir la qualité des performances d’un terrain à l’autre.
- Meilleur débit d’appels avec des rapports signal/bruit plus élevés grâce Alexa Fluor™ aux colorants 3 et 5
- Un nettoyage facile avec PureLink™ purification élimine le besoin d’étapes complexes de réduction de volume
- Moins de polarisation du canal grâce à une formulation de réaction améliorée pour les échantillons de FFPE
- Exigences moindres pour le matériel d’entrée utilisant la méthode enzymatique RPA
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Contient Alexa Fluor™ 3 mélanges de nucléotides FFPE 10X et Alexa Fluor™ 5 mélanges FFPE 10X de nucléotides, un fragment d’Exo-Klenow (40 Ul⁄ μ), 5 mM d’EDTA, une solution d’amorces aléatoires 2,5X, de l’ADN témoin (spermatozoïde de saumon) et de l’eau traitée au DEPC. Conserver à -80 °C pour un stockage à long terme. Les mélanges de nucléotides 10X peuvent être conservés à +4 °C pendant jusqu’à 4 semaines et doivent être protégés de la lumière. Contient Purelink™ également des colonnes de purification de l’ADN génomique et des tampons de purification. Entreposez le produit à température ambiante. Tous les composants sont garantis pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement entreposés. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Étiquette ou colorant | Alexa Fluor 3, Alexa Fluor 5 |
| Type de produit final | Sondes (ADN marqué) |
| Type d’échantillon | Tissu (FFPE) |
| Cible de l’étiquetage | ADN génomique |
| Excitation/Émission | 650/670, 555/565 |
| Comprend une étiquette ou un colorant | Oui |
| Méthode d’étiquetage | Étiquetage direct |
| Gamme de produit | BioPrime |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.