missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

International Medcom Radalert™ Moniteur de radiation 100

Numéro de catalogue. 191501144
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’écran:
Numérique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type d’écran
191501144 Numérique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 191501144 Fournisseur International Medcom Code fournisseur RADALERT 100

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Une version améliorée du Radalert 50

Compteur Geiger polyvalent qui mesure les rayons alpha, bêta, gamma et X.

Caractéristiques

  • Compteur Geiger polyvalent qui mesure les rayons alpha, bêta, gamma et X.
  • Une mise à jour de trois secondes et un menu utilitaire permettent de modifier les paramètres par défaut pour plusieurs paramètres de fonctionnement
  • L’écran LCD affiche le niveau de rayonnement actuel au choix entre milliroentgens/heure de 0,001 à 110 ou des comptes/minute (cpm) de 0 à 350 000
  • Lorsque les unités SI sont sélectionnées, l’écran LCD affiche des relevés en microsieverts/heure de 0,01 à 1100 ou en comptes/seconde (cps) de 0 à 3 500
  • Offre un total accumulé et une fonction de minuterie, jusqu’à 9 999 000 comptes et 40 heures
  • La LED rouge clignote et un bip émet à chaque compte (le bip peut être étouffé)
  • L’alerte eudible retentit lorsque le rayonnement atteint un niveau ajustable par l’utilisateur

Order Info

Sensibilité aux spécifications : 1000 cpm/mr/heure référé à Cs-137; Précision : ±10% typique; ±15% maximum (modes mR/hr et μSv/h); Dimensions : 5 7/8 x 3 1/4 x 1 1/4 po. (15 x 8,1 x 3,1 cm); Poids : 8 oz. (225g) avec batterie

Certifications

Certifié CE.

Spécifications

Sensibilité 1000 cpm/mR/h. référencés à Cs-137
Certifications/Conformité Certifié CE
Dimensions (L x l x H) 5,9 x 3,1 x 1,2 po. (15 x 8,1 x 3,1 cm)
Type d’écran Numérique
Gamme de mesure 0,001 à 110 milliroentgens/heure ou 0 à 350 000 comptes/minute (cpm)
Hauteur (impériale) 1,2 in
Longueur (impériale) 5,9 po.
Temps de réponse 3 secondes.
Largeur (métrique) 8.1 cm
Poids (métrique) 225 g (avec batterie)
À utiliser avec (application) Mesure les radiations alpha, bêta, gamma et x
Types d’alarme Le bipeur gazouille à chaque compte (le bip peut être étouffé); Alertes sonores lorsque le rayonnement atteint un niveau ajustable par l’utilisateur
Type de radiation Alpha, Bêta, Rayon X, Gamma
Largeur (impériale) 78,7 mm (3,1 po)
Poids (impériale) 8 oz (avec batterie)
Longueur (métrique) 15 cm
Hauteur (métrique) 3.1 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats