missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
International Medcom Inspector Alert™ Compteur portatif de contamination de surface
Description
- L’affichage numérique facile à lire affiche les relevés de votre choix entre mR/hr, CPM, CPS ou μS/hr.
- La fonction Total/Timer permet des lectures chronométrées d’une minute à 24 heures pour une mesure précise de la contamination de bas niveau
- Des sons d’alerte audibles lorsque le rayonnement atteint un niveau ajustable par l’utilisateur
- Compense automatiquement le temps mort du tube GM
- Ne se bloque pas dans des champs de rayonnement élevés
- Une double prise miniature permet de fournir des comptages à l’ordinateur ou à un enregistreur de données, tandis qu’une prise submini permet un étalonnage électronique
- Alimenté par une pile alcaline de 9V, qui fournit en moyenne 2160 heures en fond normal et un minimum de 625 heures à 1mR/h avec le bip désactivé
Champs de répartition
- MR/h : 0,001 à 100,0
- CPM : 0 à 350 000
- Total : de 1 à 9 999 000 décomptes
- μSv/h : 0,01 à 1 000
- DPJ : 0 à 5 000
Order Info
Pèse 11 3/8 oz. (350g) avec batterie. Mesure 5 7/8L x 3 1/4 L x 1 1/4 po. H (15 x 8,1 x 3,1 cm). Alimenté par une pile alcaline de 9V (incluse).
Certifications
CE certifié pour l’Europe.
Compliance
Respecte ou dépasse les exigences réglementaires fédérales en matière de sécurité dans les milieux hospitaliers et laboratoires.
Spécifications
Spécifications
| Type d’écran | Numérique |
| Type de batterie | 9 V |
| Type de produit | Compteur portatif de contamination de surface |
| Gamme de mesure | mR/hr : 0,001 à 100,0; CPM : 0 à 350 000; Total : 1 à 9 999 000 décomptes; μSv/h : 0,01 à 1000; DPJ : 0 à 5000 |
| Grandeur mesurée | MR/hr, CPM, CPS ou μS/hr. |
| Type de détecteur | “détecteur GM pancake” avec une grande sensibilité aux sources bêta et alpha courantes |
| Types d’alarme | Des sons d’alerte audibles lorsque le rayonnement atteint un niveau ajustable par l’utilisateur |