missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integra™ Miltex™ Rétracteurs Balfour pédiatriques
Description
- Acier inoxydable de qualité chirurgicale de haute qualité
- Lames latérales fenestrées et lame centrale solide
- 1 po (2,5 cm) de profondeur
- Longueur : 4 po. Étendue de (10,2 cm)
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Rétracteur abdominal Balfour |
| Niveau | Qualité supérieure |
| Longueur (impériale) | 10,16 cm (4 po) |
| Longueur (métrique) | 10.2 cm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Comprend | Lames latérales fenestrées et lame centrale solide |