missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norme d’étalonnage des instruments 2 pour le CLP, SPEX CertiPrep™

Numéro de catalogue. ICAL2
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICAL2 125 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICAL2 Fournisseur SPEX CertiPrep Group LLC Code fournisseur ICAL2

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

NIST Certificat d’analyse traçable accrédité selon ISO/IEC 17025 et le guide ISO/IEC 34, fiche de données de sécurité

Guide ISO/IEC 34 Matériel de référence certifié et traçable par le NIST

Standard inorganique fabriqué pour AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques

AnalyteConcentration
Ni400 μg/mL
Zn200 μg/mL
Mn150 μg/mL
Ag100 μg/mL
Cr100 μg/mL

Certifications

Accrédité par A2LA pour ISO/IEC 17025 et ISO/IEC Guide 34 et certifié par UL-DQS jusqu’à ISO 9001

Compliance

Plainte GHS/OSHA

Spécifications

Nom ou substance chimique Instrument Calibration Standard 2
Emballage Bouteille en LDPE triple lixivié
Notes sur la concentration ou la composition Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des impuretés métalliques traces est indiquée sur le certificat d’analyse.
Technique GC-MS
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Catégorie Matériel de référence certifié
Solvant ou matrice 5% HNO3
Quantité 125 mL
Concentration ou composition (par analyte ou composants) Components in 5% HNO3:
Cr    •100μg/mL
Mn    •150μg/mL
Ni    •400μg/mL
Ag    •100μg/mL
Zn    •200μg/mL

Produit destiné uniquement à un usage en laboratoire