missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Innovative Med Tech Tubes capillaires en plastique pour gaz sanguins : fils de mélange
Description
Compliance
Respecte les exigences de la FDA, de l’OSHA et du CDC
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Mélanger les fils |
| Matériau | Plastique |
| Diamètre (métrique) interne | 0.7 mm |
| À utiliser avec (application) | Tests de gaz sanguins, les tests analytiques, les tests de pH du cuir chevelu fœtal et le dépistage néonatal |
| Longueur (métrique) | 15 mm |
| Certifications/Conformité | FDA; OSHA; CDC |